그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 솔레노이드 / 솔레노이드 |
에어 밸브 유형 | 5 방향, 2 위치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 122도 |
바디 스타일 | 바디 포트 |
CFM | 0.91 |
부피 계수 | 0.91 |
전기 연결 | 플러그인 |
NEMA 분류 | NEMA 6 |
전체 높이 | 1.5 " |
전체 길이 | 5" |
전체 폭 | 7 / 8 " |
파일럿 압력 | 15 |
전력 소비 | 0.65W |
압력 범위 | 15 ~ 100 psi |
이동 기술 | 솔레노이드 |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 2.16 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8481200060 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 액추에이터 / 리턴 | 주변 온도. 범위 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 전력 소비 | 압력 범위 | 바디 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV1100-5FU | 3.5 " | 솔레노이드 / 스프링 | 화씨 14도 ~ 122도 | 1 / 2 " | - | 0.65W | 22 ~ 100 psi | 바디 포트 | ₩ 176,242 | ||
SV1200-5FU | 4" | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 화씨 14도 ~ 122도 | 1 / 2 " | - | 0.65W | 15 ~ 100 psi | 바디 포트 | ₩ 275,030 | ||
SV2100-5FU | 4.5 " | 솔레노이드 / 스프링 | 화씨 14도 ~ 122도 | 3 / 4 " | - | 0.65W | 22 ~ 100 psi | 바디 포트 | ₩ 189,402 | ||
SV2200-5FU | 5" | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 화씨 14도 ~ 122도 | 3 / 4 " | - | 0.65W | 15 ~ 100 psi | 바디 포트 | ₩ 266,332 | ||
SV3100-5FU | 4.5 " | 솔레노이드 / 스프링 | 화씨 14도 ~ 122도 | 7 / 8 " | - | 0.65W | 22 ~ 100 psi | 바디 포트 | ₩ 239,365 | ||
SV4100-5FU | 6" | 솔레노이드 / 스프링 | 화씨 14도 ~ 122도 | 1" | - | 0.65W | 22 ~ 100 psi | 바디 포트 | ₩ 263,077 | ||
SV4200-5FU | 6.5 " | 솔레노이드 / 솔레노이드 | 화씨 14도 ~ 122도 | 1" | - | 0.65W | 15 ~ 100 psi | 바디 포트 | ₩ 326,532 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.