그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 솔레노이드 / 솔레노이드 |
에어 밸브 유형 | 5 방향, 3 위치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 122도 |
바디 스타일 | 베이스 장착 |
중심 위치 | 압력 |
CFM | 12.88 |
부피 계수 | 0.46 |
전기 연결 | 플러그인 |
정상 열림 / 정상 닫힘 | 정상 열림 / 정상 닫힘 |
전체 높이 | 1 45 / 64 " |
전체 길이 | 3.625 " |
전체 폭 | 5 / 8 " |
재정의 | 비 잠금 푸시 |
파일럿 압력 | 15 |
전력 소비 | 0.6W |
압력 범위 | 15 ~ 105 psi |
이동 기술 | 솔레노이드 |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 바디 스타일 | CFM | 전력 소비 | 압력 범위 | 전압 | 부피 계수 | 전기 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VQ2301-51 | 3 / 8 " | 베이스 장착 | 2.6 | 1.0W | 30 ~ 100 psi | 24 VDC | 0.49 | 플러그인 | ₩ 270,182 | ||
VQ2401-51 | - | 베이스 장착 | 2.6 | 1.0W | 30 ~ 100 psi | 24 VDC | 0.49 | 플러그인 | ₩ 250,337 | ||
SY3340-5LZ | - | 다양성 | 0.29 | 0.4W | 30 ~ 100 psi | 24 VDC | 0.19 | 리드선 부착 플러그 커넥터 | ₩ 252,962 | ||
SY3440-5LZ | 1 / 8 " | 다양성 | 0.29 | 0.4W | 30 ~ 100 psi | 24 VDC | 0.24 | 리드선 부착 플러그 커넥터 | ₩ 238,280 | ||
SY3540-5LZ | 1 / 8 " | 다양성 | 0.29 | 0.4W | 30 ~ 100 psi | 24 VDC | 0.24 | 리드선 부착 플러그 커넥터 | ₩ 250,845 | ||
SY5340-5LZ | 1 / 8 " | 다양성 | 0.9 | 0.4W | 30 ~ 100 psi | 24 VDC | 0.47 | 리드선 부착 플러그 커넥터 | ₩ 256,480 | ||
SY5440-5LZ | 1 / 8 " | 다양성 | 0.9 | 0.4W | 30 ~ 100 psi | 24 VDC | 0.72 | 리드선 부착 플러그 커넥터 | ₩ 244,457 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.