그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 이젝터, 단일 장치 |
배기 유형 | 머플러 |
높이 | 70mm |
길이 | 88mm |
오리피스 직경 | 1.0mm |
압력 포트 크기 | 1 / 8 "NPT |
공급 압력 범위 | 35에서 72 PSI로 |
온도. 범위 | 5에서 60도 C |
진공 유량 | 오후 36시 |
진공 포트 크기 | 1 / 8 "NPT |
40 PSI에서 진공 압력 | -50KPA |
75 PSI에서 진공 압력 | -84KPA |
진공 압력 범위 | 0에서 -84 KPA |
폭 | 15.5mm |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 2.22 |
선박 길이 (cm) | 9.21 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8412909035 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 오리피스 직경 | 스위치 유형 | 온도. 범위 | 밸브 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQ1051U-J15L-EBG-00 | 74.9mm | 107mm | 0.5mm | 2 개의 PNP 출력 | 5에서 60도 C | 1 NC 공급 | 10mm | ₩ 562,660 | ||
ZQ1051U-K15L-F | 68.4mm | 87.2mm | 0.5mm | - | 5에서 60도 C | 2 NC 공급 및 해제 | 10mm | ₩ 273,927 | ||
ZQ1051U-J15L-F | 68.4mm | 87.2mm | 0.5mm | - | 5에서 60도 C | 1 NC 공급 | 10mm | ₩ 231,577 | ||
ZQ1071U-K15L-EAG-00 | 74.9mm | 107mm | 0.7mm | 2 개의 NPN 출력 | 5에서 60도 C | 2 NC 공급 및 해제 | 10mm | ₩ 614,967 | ||
ZQ1071U-J15L-EAG-00 | 74.9mm | 107mm | 0.7mm | 2 개의 NPN 출력 | 5에서 60도 C | 1 NC 공급 | 10mm | ₩ 572,985 | ||
ZQ1071U-K15L-EBG-00 | 74.9mm | 107mm | 0.7mm | 2 개의 PNP 출력 | 5에서 60도 C | 2 NC 공급 및 해제 | 10mm | ₩ 614,967 | ||
ZQ1071U-J15L-EBG-00 | 74.9mm | 107mm | 0.7mm | 2 개의 PNP 출력 | 5에서 60도 C | 1 NC 공급 | 10mm | ₩ 572,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.