그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수 엘보, 90도 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 유형 | 튜브 x R (PT) |
육각 크기 | 14mm |
최대. 압력 | 435의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 302도 |
튜브 크기 | 5/16 "또는 8mm |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | JP |
모델 | 연결 유형 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KQG2L03-32 | 튜브 x UNF | 8mm | 10-32 | 5/32 "또는 4mm | ₩ 62,090 | |
KQG2L03-N01S | 튜브 x MNPT | 12mm | 1 / 8 " | 5/32 "또는 4mm | ₩ 66,080 | |
KQG2L03-N02S | 튜브 x MNPT | 14mm | 1 / 4 " | 5/32 "또는 4mm | ₩ 65,450 | |
KQG2L04-M5 | 튜브 x R (PT) | 8mm | M5 X 0.8 | 5/32 "또는 4mm | ₩ 68,495 | |
KQG2L06-01S | 튜브 x R (PT) | 10mm | 1 / 8 " | 6mm | ₩ 75,547 | |
KQG2L06-02S | 튜브 x R (PT) | 14mm | 1 / 4 " | 6mm | ₩ 83,492 | |
KQG2L06-M5 | 튜브 x R (PT) | 8mm | M5 X 0.8 | 6mm | ₩ 80,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.