플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SMC 밸브 KQG2H07-N02S 수 커넥터 1/4 인치 x 1/4 In | AA8NLV 19F719

SMC VALVES KQG2H07-N02S 수 커넥터 1/4인치 x 1/4인치

재고 있음 있음
항목: AA8NLV 모델: KQG2H07-N02S교차 참조: 19F719

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 33,320 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목남성 어댑터
기본 소재금속
본체 재질316 스테인레스 스틸
연결 유형튜브 x MNPT
육각 크기14mm
최대. 압력435의 PSI
파이프 크기1 / 4 "
온도. 범위화씨 23도 ~ 302도
튜브 크기1 / 4 "

배송 정보:

선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)13.97
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드7307290090
원산지JP

제품 변형

프로덕트모델온도. 범위기본 소재본체 재질튜브 크기색상연결 유형육각 크기최대. 압력가격
SMC 밸브 KQG2H03-32 수 커넥터 10-32 5/32 또는 4mm 316 스테인리스 스틸 | AA8NLH 19F708 KQG2H03-32화씨 23도 ~ 302도금속316 스테인레스 스틸5/32 "또는 4mm강철튜브 x UNF10mm435의 PSI₩ 27,825
SMC 밸브 KQG2H03-N01S 수 커넥터 1/8 인치 5/32 또는 4mm 316 스테인리스 스틸 | AA8NLJ 19F709 KQG2H03-N01S화씨 23도 ~ 302도금속316 스테인레스 스틸5/32 "또는 4mm강철튜브 x MNPT12mm435의 PSI₩ 26,442
SMC 밸브 KQG2H04-M5 수 커넥터 M5 5/32 또는 4mm 316 스테인리스 스틸 | AA8NLL 19F711 KQG2H04-M5화씨 23도 ~ 302도금속316 스테인레스 스틸5/32 "또는 4mm강철튜브 x R (PT)10mm435의 PSI₩ 39,672
SMC 밸브 KQG2H06-01S 수 커넥터 나사 1/8 인치 튜브 6mm | AA8NLN 19F713 KQG2H06-01S화씨 23도 ~ 302도금속316 스테인레스 스틸6mm강철튜브 x R (PT)12mm435의 PSI₩ 36,295
SMC 밸브 KQG2H06-02S 수 커넥터 나사 1/4 인치 튜브 6mm | AA8NLP 19F714 KQG2H06-02S화씨 23도 ~ 302도금속316 스테인레스 스틸6mm-튜브 x R (PT)14mm435의 PSI₩ 40,460
SMC 밸브 KQG2H06-M5 수 커넥터 M5 ~ 6mm 나사 | AA8NLQ 19F715 KQG2H06-M5화씨 23도 ~ 302도금속316 스테인레스 스틸6mm강철튜브 x R (PT)12mm435의 PSI₩ 39,900
SMC 밸브 KQG2H07-32 수 커넥터 스레드 10-32 튜브 1/4 In | AA8NLT 19F717 KQG2H07-32화씨 23도 ~ 302도금속316 스테인레스 스틸1 / 4 "강철튜브 x MNPT12mm435의 PSI₩ 35,560

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SMC VALVES KQG2H07-N02S 수 커넥터 1/4인치 x 1/4인치
₩ 33,320 /단위