그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벌크 헤드 유니온 |
기본 소재 | 금속 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
색상 | 강철 |
연결 유형 | 튜브 x 튜브 |
육각 크기 | 17mm |
최대. 압력 | 435의 PSI |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 302도 |
튜브 크기 | 1 / 4 " |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | JP |
모델 | 튜브 크기 | 기본 소재 | 본체 재질 | 색상 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQG2E04-00 | 5/32 "또는 4mm | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | - | 12mm | 435의 PSI | - | 화씨 23도 ~ 302도 | ₩ 89,267 | |
KQG2E06-00 | 6mm | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | - | 17mm | 435의 PSI | - | 화씨 23도 ~ 302도 | ₩ 104,965 | |
KQG2E11-00 | 3 / 8 " | 금속 | 316 스테인레스 스틸 | - | 22mm | 435의 PSI | - | 화씨 23도 ~ 302도 | ₩ 158,287 | |
KQ2E01-00A | 1 / 8 " | 플라스틱 | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 | 화이트 / 그레이 | - | 145의 PSI | 1 / 2-20 | 화씨 23도 ~ 140도 | ₩ 10,727 | |
KQ2E03-00A | 5 / 32 " | 플라스틱 | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 | 화이트 / 그레이 | - | 145의 PSI | 1 / 2-20 | 화씨 23도 ~ 140도 | ₩ 9,100 | |
KQ2E04-00A | 4mm | 플라스틱 | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 | 화이트 / 그레이 | - | 145의 PSI | M12 X 1 | 화씨 23도 ~ 140도 | ₩ 12,442 | |
KQ2E05-00A | 3 / 16 " | 플라스틱 | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 | 화이트 / 그레이 | - | 145의 PSI | 9 / 16-18 | 화씨 23도 ~ 140도 | ₩ 10,377 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.