APPROVED VENDOR 4RVR3 육각 너트 등급 2H 1-1/8-8, 90PK
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 너트 |
기본 소재 | 탄소강 |
직경 / 나사 크기 | 1 1 / 8-8 " |
마감재 | 평원 |
학년 | 2H |
높이 | 1 7 / 64 " |
자재 | 저탄소 강 |
너트 유형 | 육각 너트-헤비 |
속성 클래스 | 2H |
로크웰 경도 | C24에서 C35로 |
크기 | 1 1 / 8-8 " |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 크기 | 9 |
나사 유형 | UNC |
타입 | 무거운 |
폭 | 1 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 24.17 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.