항목 | 아치 달아서 기계 |
A | 5 |
코어 Dia. | 8" |
진동수 | 60 Hz에서 |
길이 | 42 " |
동작 모드 | Automatic |
테이블 표면 높이 | 32-1/4" to 36-1/4" |
장력 용량 | 3 파운드 ~ 100 파운드 |
전압 | 110 VAC |
폭 | 25.625 " |
선박 중량 (kg) | 148.5 |
선박 높이 (cm) | 165.1 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 8422409140 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | A | 코어 Dia. | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
오토팩300 | 20 | 8 "~ 9" | 56.5 " | 24.5 " | ₩ 14,324,660 | ||
SM65 | 5 | 8" | 42 " | 25.625 " | ₩ 21,138,442 | ||
SM65 850x600 9mm | 5 | 8" | 54 " | 25.625 " | ₩ 32,258,520 | ||
SM65 850x600 9mm 스테인리스 | 5 | 8" | 54 " | 25.625 " | ₩ 49,022,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.