그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러그인 감속기 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 |
색상 | 화이트 / 그레이 |
연결 유형 | 튜브 x 플러그인 |
최대. 압력 | 145의 PSI |
줄기 OD | 3 / 8 " |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 140도 |
튜브 크기 | 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | JP |
모델 | 줄기 OD | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
KQ2R01-03A | 5 / 32 " | 1 / 8 " | ₩ 3,605 | |
KQ2R01-05A | 3 / 16 " | 1 / 8 " | ₩ 3,780 | |
KQ2R01-07A | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ₩ 3,832 | |
KQ2R03-05A | 3 / 16 " | 5 / 32 " | ₩ 3,587 | |
KQ2R03-07A | 1 / 4 " | 5 / 32 " | ₩ 3,727 | |
KQ2R04-06A | 6mm | 4mm | ₩ 3,535 | |
KQ2R04-08A | 8mm | 4mm | ₩ 3,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.