그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수 엘보, 90도 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 |
색상 | 화이트 / 그레이 |
연결 유형 | 튜브 x MNPT |
육각 크기 | 9 / 16 " |
최대. 압력 | 145의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 140도 |
튜브 크기 | 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 3.05 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | SG |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 육각 크기 | 항목 | 파이프 크기 | 줄기 OD | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQ2L10-99A | 플러그인 x 튜브 | - | 플러그인 엘보, 90도 | - | 10mm | 10mm | ₩ 6,860 | ||
KQ2L11-99A | 튜브 x 플러그인 | - | 플러그인 엘보, 90도 | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 6,912 | ||
KQ2L12-99A | 플러그인 x 튜브 | - | 플러그인 엘보, 90도 | - | 12mm | 12mm | ₩ 7,822 | ||
KQ2L13-99A | 플러그인 x 튜브 | - | 플러그인 엘보, 90도 | - | - | 1 / 2 " | ₩ 7,595 | ||
KQ2L01-33AS | 튜브 x MNPT | 7 / 16 " | 수 엘보, 90도 | 1 / 16 " | - | 1 / 8 " | ₩ 4,882 | ||
KQ2L01-34AS | 튜브 x MNPT | 7 / 16 " | 수 엘보, 90도 | 1 / 8 " | - | 1 / 8 " | ₩ 4,462 | ||
KQ2L01-35AS | 튜브 x MNPT | 9 / 16 " | 수 엘보, 90도 | 1 / 4 " | - | 1 / 8 " | ₩ 5,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.