그것을 얻으십시오 XNUMX 월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러그인 감소 엘보, 90도 |
기본 소재 | 플라스틱 |
본체 재질 | 폴리 부틸 렌 테레 프탈레이트 |
색상 | 화이트 / 그레이 |
연결 유형 | 튜브 x 플러그인 |
최대. 압력 | 145의 PSI |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 140도 |
튜브 크기 | 3 / 16 "X 1 / 4" |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | JP |
모델 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
KQ2L11-13A | - | 3 / 8 " | ₩ 9,817 | |
KQ2L12-16A | - | 12의 mm X 16 mm | ₩ 14,962 | |
KQ2L01-03A | 5 / 32 " | 1 / 8 "X 5 / 32" | ₩ 6,685 | |
KQ2L01-05A | - | 1 / 8 "X 3 / 16" | ₩ 5,600 | |
KQ2L03-07A | 1 / 4 " | 5 / 32 "X 1 / 4" | ₩ 7,665 | |
KQ2L05-09A | - | 3 / 16 "X 5 / 16" | ₩ 6,300 | |
KQ2L07-09A | 5 / 16 " | 1 / 4 "X 5 / 16" | ₩ 6,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.