그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 속도 제어 밸브 |
조정 | 손잡이 |
본체 재질 | 무전 해 니켈 도금 황동 및 PBT |
몸 사이즈 | 3 / 8 " |
연결 | NPT x 튜브 |
흐름 | 아웃 |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
압력 범위 | 14.5 ~ 145 psi |
스타일 | 팔꿈치 |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 140도 |
튜브 크기 | 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8481200080 |
프로덕트 | 모델 | 몸 사이즈 | 흐름 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS2211F-N01-09SA | 1 / 8 " | In | 1 / 8 " | ₩ 20,352 | ||
AS2211F-N02-09SA | 1 / 4 " | In | 1 / 4 " | ₩ 21,087 | ||
AS3211F-N03-09SA | 3 / 8 " | In | 3 / 8 " | ₩ 26,547 | ||
AS2201F-N01-09SA | 1 / 8 " | 아웃 | 1 / 8 " | ₩ 19,792 | ||
AS2201F-N02-09SA | 1 / 4 " | 아웃 | 1 / 4 " | ₩ 21,157 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.