항목 | 튜브/파이프 연마 모듈 |
암페어 AC | 1 |
벨트 테이블 기울기 각도 (Deg.) | 0 |
디스크 직경 | 3" |
디스크 테이블 틸트 인 각도 (Deg.) | 0 |
디스크 테이블 틸트 아웃 각도 (Deg.) | 0 |
HP | 4 |
Hz | 50/60 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 42 " |
전체 폭 | 15 " |
상 | 3 |
테이블 작업대 | 14-1 / 2 x 3 인치 |
전압 | 220/440 |
선박 중량 (kg) | 37.19 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8466933050 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
GIC | ₩ 8,742,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.