그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 플러시 밸브 |
연결 위치 | Top |
마감재 | 크롬 도금 |
고정물 유형 | 소변기 |
플러시 당 갤런 | 0.5 |
핸들 타입 | 논 홀드 오픈 오실 레이팅 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
압력 범위 | 25 ~ 80 psi |
러프 인 | 11.5 " |
스 퍼드 커플 링 | 3 / 4 " |
밸브 디자인 | 횡격막 |
선박 중량 (kg) | 3.06 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 고정물 유형 | 플러시 당 갤런 | 인 레트 크기 | 압력 범위 | 러프 인 | 밸브 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로얄 111-1.28 | 화장실 | 1.28 | 1" | 25 ~ 100 psi | 11.5 " | 횡격막 | ₩ 569,992 | ||
리갈 111XL | 화장실 | 1.6 | 1" | 25 ~ 100 psi | 11.5 " | 횡격막 | ₩ 354,760 | ||
리갈 110XL | 화장실 | 3.5 | 1" | 25 ~ 100 psi | 11.5 " | 횡격막 | ₩ 330,785 | ||
리갈 116-1.6 XL | 화장실 | 1.6 | 1" | 25 ~ 100 psi | 27 " | 횡격막 | ₩ 321,020 | ||
리갈 180XL | 소변기 | 3.5 | 1" | 25 ~ 100 psi | 11.5 " | 횡격막 | ₩ 290,482 | ||
리갈 186XL | 소변기 | 1.5 | 3 / 4 " | 25 ~ 100 psi | 11.5 " | 횡격막 | ₩ 293,177 | ||
리갈 186-1 XL | 소변기 | 1 | 3 / 4 " | 25 ~ 100 psi | 11.5 " | 횡격막 | ₩ 286,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.