항목 | 플러시 밸브 개장 키트 |
배터리 수명 | 2 년 @ 4000 플러시 / 월 |
개종 | 수동에서 자동으로 |
깊이 | 4.25 " |
마감재 | 크롬 |
고정물 유형 | 화장실 / 소변 |
높이 | 3.375 " |
길이 | 6" |
장착 위치 | 사이드, 오버 핸들 |
전원 | (4) C 배터리 |
압력 범위 | 25 ~ 80 psi |
센서 범위 | 26 ~ 32 인치 |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 배터리 수명 | 장착 위치 | 압력 범위 | 센서 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EBV89AM | 3 년 @ 3000 플러시 / 월 | 측면 | 15 ~ 100 psi | 8 ~ 54 인치 | ₩ 545,790 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.