그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 욕실 수도꼭지 |
A | 2 AC |
본체 재질 | 황동 |
연결 | 3/8 "MIPS |
배수 유형 | 없음 |
수도꼭지 작동 | 감지기 |
수도꼭지 주둥이 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 크롬 |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 2.2gpm |
핸들 타입 | 감지기 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 1" |
실장 형 | 갑판 |
구멍 수 | 1 |
전체 높이 | 6.875 " |
전원 | 배터리 |
교체 용 카트리지 | 가능 |
주거, 상업 | Commercial |
센서 범위 | 2 "~ 14" |
주둥이 길이 | 6.875 " |
온도 제어 | 예 |
밸브 타입 | 솔레노이드 |
전압 | 6 VDC |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 37.85 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | CH |
프로덕트 | 모델 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | A | 본체 재질 | 실장 형 | 구멍 수 | 전체 높이 | 전원 | 센서 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF2100-4 | 4" | 2 AC | 황동 | 갑판 | 1 | 4.5 " | 알카라인 배터리 | 4 "~ 7" | ₩ 865,637 | ||
SF2300 | 4" | 2 AC | 황동 | 갑판 | 3 | 4 45 / 64 " | 알카라인 배터리 | 4 "~ 7" | ₩ 864,150 | ||
SF2400-4 | 4" | 2 AC | 황동 | 갑판 | 1 | 7" | 알카라인 배터리 | 4 "~ 7" | ₩ 763,245 | ||
SF2150-4 | 4" | 2 AC | 황동 | 갑판 | 1 | 4.5 " | 배터리 | 4 "~ 7" | ₩ 774,007 | ||
SF2350 | 4" | 2 AC | 황동 | 갑판 | 3 | 4 45 / 64 " | 배터리 | 4 "~ 7" | ₩ 830,865 | ||
SF2450-4 | 4" | 2 AC | 황동 | 갑판 | 1 | 7" | 배터리 | 4 "~ 7" | ₩ 847,630 | ||
EAF100-P-ISM | 1" | 2 AC | 황동 | 갑판 | 1 | 6.875 " | 알카라인 배터리 | 2 "~ 14" | ₩ 1,555,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.