SLIDE SLEDGE 213802 군용 핀 드라이버 키트, 폼 컷 케이스-18 개
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핀 드라이버 세트 |
타입 | 18 PC |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 135.89 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
A. 예, 이 브랜드는 철도 차량 유지 관리 응용 분야에서 철도 차량 아래쪽에 있는 코터 키를 제거하는 데 사용되는 단일 및 이중 굽힘 코터 핀 제거 키트도 제공합니다.
A. 예, 사용자는 군용 기계 세트 구성 요소를 보관하는 데 이상적인 기계 케이스 중에서 선택할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.