SKOLNIK ST5503 운송 드럼, 타이트 헤드, 55갤런, 스테인리스 스틸
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수송 드럼 |
마개 구멍 Dia. | 2 "NPT x 3/4"피팅 |
색상 | 은 |
가스켓 재질 | 좋은 |
계량기 | 18 |
헤드 유형 | 닫힌 머리 |
내부 Dia. | 22.5 " |
부하 용량 | 824의 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
재질 두께 | 0.048 " |
외부 Dia. | 23 " |
전체 높이 | 35.25 " |
포장 그룹 | 위험 물질의 I, II 및 III |
UN 등급 액체 | 1A1 / X1.8 / 300 |
UN 등급 솔리드 | 1A1 / X1.8 / 300 |
음량 | 55 갤런 |
볼륨 용량 | 55 갤런 |
선박 중량 (kg) | 21.77 |
선박 높이 (cm) | 90.17 |
선박 길이 (cm) | 90.17 |
선박 폭 (cm) | 59.44 |
HS 코드 | 7310100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 음량 | 가스켓 재질 | 계량기 | 헤드 유형 | 내부 Dia. | 부하 용량 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST5504 | 55 갤런 | 좋은 | 16 | 닫힌 머리 | 22.5 " | - | 23.5 " | 35.25 " | ₩ 3,020,202 | ||
ST3004 | 30 갤런 | EPDM | 18 | 오픈 헤드 | 18.25 " | 495의 파운드 | 18.75 " | 29 " | ₩ 1,662,570 | ||
ST1003 | 10 갤런 | 좋은 | 20 | 닫힌 머리 | 14 " | 116의 파운드 | 14.25 " | 19.25 " | ₩ 1,127,840 | ||
ST1004 | 10 갤런 | EPDM | 20 | 오픈 헤드 | 14 " | 264의 파운드 | 14.25 " | 19 " | ₩ 1,094,117 | ||
ST3003 | 30 갤런 | 좋은 | 18 | 닫힌 머리 | 18.25 " | 299의 파운드 | 18.75 " | 29.5 " | ₩ 2,129,435 | ||
ST5502 | 55 갤런 | EPDM | 18 | 오픈 헤드 | 22.5 " | 968의 파운드 | 23 " | 35.25 " | ₩ 2,422,840 | ||
ST2004 | 20 갤런 | EPDM | 18 | 오픈 헤드 | 18.25 " | 352의 파운드 | 18.75 " | 21.5 " | ₩ 1,763,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.