그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토크 드라이버 |
정확성 | + / - 6 % |
교정 인증서 | ISO / IEC 17026는 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
그립 형 | 삼엽성 |
핸들 타입 | 피리 |
주택 자재 | 광택 알루미늄 |
최소 사이클 수 | 5000 |
전체 길이 | 7 13 / 16 " |
기본 스케일 증분 | 2 인치 lbs./0.2 Nm |
기본 스케일 범위 | 2 ~ 36 인치-파운드 /0.2 ~ 4Nm |
리셋 유형 | 자동 클러치 |
회전 | CW / CCW |
타입 | 조절할 수 있는 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 교정 인증서 | 항목 | 전체 길이 | 기본 스케일 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKT0568 | ISO / IEC 17025는 | 토크 드라이버 키트 | 7-13 / 16 * | 2 ~ 36인치 | ₩ 740,897 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.