그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래칫 렌치 세트 |
액세서리 | 플라스틱 쟁반 |
마감재 | 크롬 |
유연한 헤드 | 아니 |
자재 | 강철 |
최소 아크 스윙 | 2 학위 |
톱니 수 | 216 |
조각 수 | 12 |
점수 | 6 |
오프셋 | 0 학위 |
역전 | 아니 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
렌치 스타일 | 복합성 |
포함 된 렌치 | 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm |
선박 중량 (kg) | 2.56 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80049 | 7 | SAE | 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | ₩ 442,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.