그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래칫 렌치 |
마감재 | 크롬 |
유연한 헤드 | 아니 |
머리 크기 | 17mm |
자재 | 강철 |
최소 아크 스윙 | 2 학위 |
톱니 수 | 216 |
점수 | 6 |
오프셋 | 0 학위 |
전체 길이 | 11 " |
역전 | 아니 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
테더 가능 | 테더 가능하지 않음 |
렌치 스타일 | 복합성 |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.