그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 비트 |
비트 스타일 | 마녀 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 크롬 |
삽입 길이 | 1-7 / 8 " |
자재 | 합금강 |
점수 | 6 |
전체 길이 | 3.437 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 1 / 2 " |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
팁 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 비트 길이 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41218 | - | 3.437 " | SAE | 9 / 16 " | 9 / 16 " | ₩ 47,337 | ||
41220 | - | 3.437 " | SAE | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 49,490 | ||
41419 | 3.75 " | 3.75 " | 메트릭 | 19mm | 19mm | ₩ 54,355 | ||
41224 | 3.75 " | 3.75 " | SAE | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 54,390 | ||
41214 | 3.25 " | 3.25 " | SAE | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 41,405 | ||
41213 | 3.25 " | 3.25 " | SAE | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ₩ 38,780 | ||
41426 | 3.25 " | 3.25 " | 메트릭 | 6 | 6mm | ₩ 36,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.