그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 크롬 |
자재 | 합금강 |
점수 | 6 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 2" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 1 / 4 " |
소켓 깊이 | 깊은 안마 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | SAE 또는 미터법 | 드라이브 크기 | 마감재 | 크기 | 소켓 깊이 | 항목 | 자재 | 점수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40971 | - | 1 / 4 " | 슈퍼 크롬 | - | - | 핸드 래칫 | 강철 | - | ₩ 125,387 | ||
40952 | - | 1 / 4 " | 슈퍼 크롬 | - | - | 핸드 래칫 | 강철 | - | ₩ 61,215 | ||
40310 | 메트릭 | 1 / 2 " | 크롬 | 10 | ㅁㄴㅇㄹ | 소켓 | 합금강 | 12 | ₩ 20,440 | ||
40314 | 메트릭 | 1 / 2 " | 크롬 | 14mm | ㅁㄴㅇㄹ | 소켓 | 합금강 | 12 | ₩ 22,452 | ||
40412 | SAE | 3 / 8 " | 크롬 | 3 / 8 " | 깊은 안마 | 소켓 | 합금강 | 6 | ₩ 22,522 | ||
40414 | SAE | 3 / 8 " | 크롬 | 7 / 16 " | 깊은 안마 | 소켓 | 합금강 | 6 | ₩ 22,610 | ||
40816 | SAE | 1 / 2 " | 크롬 | 1 / 2 " | 깊은 안마 | 소켓 | 합금강 | 12 | ₩ 32,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.