그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 패널 미터 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 정확성 | 깊이 | 설치 | 전원 필수 | 스타일 | 타입 | 디스플레이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H340-1-91-020 | 디지털 패널 미터 | 판독값의 +/-0.2% +/-2 카운트 | 3.25 " | 클립 | 120 VAC | 호크 3 | 온도 | 적색 LED | ₩ 955,675 | ||
24503 | 디지털 패널 미터 | 입력의 +/- 1.0 % + 5 카운트 | 4.72 " | 슬라이드 마운팅 브래킷 | 120 VAC | 2800 시리즈 | DC 전압 | 적색 LED | ₩ 694,995 | ||
M235-0-2-13-0 | 디지털 패널 미터 | 판독 값의 +/- 0.1 % +/- 1 카운트 | 2.36 " | 고유, 여러 미터의 스태킹 가능 | 9-32 VDC | 미니 맥스 | DC 전압 | 회색 LCD | ₩ 451,605 | ||
H335-1-81-020 | 디지털 패널 미터 | 판독 값의 +/- 0.1 % +/- 2 카운트 | 3.25 " | 클립 | 120 VAC | 호크 3 | 저항 | 적색 LED | ₩ 998,305 | ||
F35-1-91-0 | 디지털 패널 미터 | 입력 +/-2Hz의 +/-.0.2% | 2.94 " | 클립 | 120 VAC | 매 | 주파수 | 적색 LED | ₩ 404,547 | ||
12227 | 멀티 미터 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,214,430 | ||
M23512740 | 미터 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 604,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.