플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SIMPSON ELECTRIC 24503 디지털 패널 미터 Dc 전압 | AB3GGD 1T902

SIMPSON ELECTRIC 24503 디지털 패널 미터 DC 전압

재고 있음 있음
항목: AB3GGD 모델 : 24503크로스 참조: 1T902

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 694,995 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목디지털 패널 미터
정확성입력의 +/- 1.0 % + 5 카운트
커넥터 타입스크류 터미널
깊이4.72 "
디스플레이적색 LED
표시 자리3.5
디스플레이 스팬1999
자극아니
맞다1.682 x 3.622 "컷 아웃
입력 범위0 ~ 200VDC
설치슬라이드 마운팅 브래킷
전원 필수120 VAC
스타일2800 시리즈
타입DC 전압

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.47
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)17.78
선박 폭 (cm)12.7
HS 코드9030390100
원산지US

제품 변형

프로덕트모델항목정확성깊이설치전원 필수스타일타입디스플레이가격
SIMPSON ELECTRIC H340-1-91-020 디지털 패널 미터 온도 | AA9UGJ 1FD12 H340-1-91-020디지털 패널 미터판독값의 +/-0.2% +/-2 카운트3.25 "클립120 VAC호크 3온도적색 LED₩ 955,675
SIMPSON ELECTRIC M235-0-2-13-0 디지털 패널 미터 DC 전압 | AB4CVJ 1X345 M235-0-2-13-0디지털 패널 미터판독 값의 +/- 0.1 % +/- 1 카운트2.36 "고유, 여러 미터의 스태킹 가능9-32 VDC미니 맥스DC 전압회색 LCD₩ 451,605
SIMPSON ELECTRIC H335-1-81-020 디지털 패널 미터 저항 | AD7JVJ 4EU93 H335-1-81-020디지털 패널 미터판독 값의 +/- 0.1 % +/- 2 카운트3.25 "클립120 VAC호크 3저항적색 LED₩ 998,305
SIMPSON ELECTRIC F35-1-91-0 디지털 패널 미터 주파수 | AD9MCH 4TL78 F35-1-91-0디지털 패널 미터입력 +/-2Hz의 +/-.0.2%2.94 "클립120 VAC주파수적색 LED₩ 404,547
SIMPSON ELECTRIC 12227 멀티미터 | CU2YNQ 38C352 12227멀티 미터-------₩ 1,214,430
SIMPSON ELECTRIC M23512740 백라이트 3 1/2 디지털 미터 | CU2YNR 38C327 M23512740미터-------₩ 604,922
SIMPSON ELECTRIC M23522350 디지털 패널 미터, Ac 볼트, 3/64 Din에 적합, 0~600VAC 입력, -1999 ~ 9999 범위 | CU2YNT 52XH55 M23522350디지털 패널 미터-------₩ 652,592

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SIMPSON ELECTRIC 24503 디지털 패널 미터 DC 전압
₩ 694,995 /단위