그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 둥근 핸들 바늘 파일 |
절단 유형 | #2 |
마감재 | 자연의 |
핸들 디자인 | 내장형 널링 원형 핸들 |
길이 | 4" |
무늬 | 스위스 |
프로필 이름 | 같음 |
프로필 모양 | 직사각형의 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 0.51 |
원산지 | PL |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.