그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 밀 파일 |
절단 유형 | 부드럽게 |
가장자리 | 단일 컷 |
마감재 | 검은 산화물 |
핸들 디자인 | 슴베 |
길이 | 12 " |
무늬 | 미국 사람 |
프로필 모양 | 직사각형의 |
인치당 이빨 | 48 |
두께 | 7 / 32 " |
폭 | 1.156 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 38.35 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8203109000 |
원산지 | CN |
모델 | 절단 유형 | 마감재 | 핸들 디자인 | 길이 | 인치당 이빨 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78143100 | 잡종 | 검은 산화물 | 슴베 | 6" | 49 | 7 / 64 " | 19 / 32 " | ₩ 10,675 | |
78143600 | 둘째 | 검은 산화물 | 슴베 | 6" | 61 | 7 / 64 " | 19 / 32 " | ₩ 13,825 | |
78144100 | 부드럽게 | 검은 산화물 | 슴베 | 6" | 72 | 7 / 64 " | 19 / 32 " | ₩ 14,472 | |
78145600 | 잡종 | 검은 산화물 | 슴베 | 8" | 44 | 9 / 64 " | 25 / 32 " | ₩ 15,610 | |
78146100 | 둘째 | 검은 산화물 | 슴베 | 8" | 52 | 9 / 64 " | 25 / 32 " | ₩ 15,802 | |
78146600 | 부드럽게 | 검은 산화물 | 슴베 | 8" | 60 | 9 / 64 " | 25 / 32 " | ₩ 17,447 | |
78147600 | 잡종 | 검은 산화물 | 슴베 | 10 " | 39 | 11 / 64 " | 31 / 32 " | ₩ 21,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.