항목 | 조정 가능한 레귤레이터 |
몸 Dia. | 1" |
본체 재질 | 황동 / 스틸 |
배송 | 14 ~ 58 psi |
공급 압력 범위 | 14 ~ 58 psi |
다이어프램 재질 | 유연한 고무 |
가스 서비스 | 프로판 |
인 레트 연결 | POL |
콘센트 연결 | 9/16 인치 M LH |
전체 길이 | 5" |
레귤레이터 용량 | 중형 ~ 중형 |
인턴십 | 하나의 |
공급 압력 게이지 | 0 ~ 4000 psi |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | EE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.