항목 | 풍속 센서 |
색상 | 백 |
깊이 | 12.625 " |
높이 | 1.75 " |
입력 전압 | 24 VAC |
작동 온도 범위 | 23 ~ 113 F |
센서 유형 | 박막 열 풍속계 |
터미널 지정 | G, M, U1 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 32.26 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 9026802000 |
원산지 | AT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.