항목 | 안전 스위치 |
암페어 AC | 60 |
깊이 | 7" |
Duty | 일반 |
높이 | 10 " |
HP | 15HP @ 240VAC |
NEMA 인클로저 유형 | 1 |
극 수 | 3 |
전선 수 | 4 |
상 | 3 |
전압 | 240 VAC |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 1.91 |
HS 코드 | 8536509045 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 깊이 | 높이 | HP | NEMA 인클로저 유형 | 전선 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF321NA | 30 | 6" | 45 " | 7VAC에서 1-2 / 240 HP | 1 | 4 | 22 " | ₩ 207,928 | ||
GNF322A | 60 | 6" | 9" | 10HP @ 240VAC | 1 | 3 | 4" | ₩ 178,154 | ||
GF321NRA | 30 | 6" | 9" | 7VAC에서 1-2 / 240 HP | 3R | 4 | 4" | ₩ 244,421 | ||
GNF321RA | 30 | 6" | 9" | 7VAC에서 1-2 / 240 HP | 3R | 3 | 4" | ₩ 244,421 | ||
GF322NRA | 60 | 7" | 10 " | 15HP @ 240VAC | 3R | 4 | 4" | ₩ 440,335 | ||
GNF322RA | 60 | 6" | 9" | 10HP @ 240VAC | 3R | 3 | 4" | ₩ 327,114 | ||
GNF321A | 30 | 6" | 7" | 7VAC에서 1-2 / 240 HP | 1 | 3 | 4" | ₩ 146,888 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.