그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Y 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 1 / 4 " |
클래스 | 600 |
연결 | 소켓 용접 |
자재 | 캐스트 탄소강 |
최대. 압력 | WOG의 경우 1480 Deg F에서 100, 증기의 경우 1010 Deg F에서 750 |
화면 | 자체 정렬 |
화면 크기 | 1 / 16 " |
크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
모델 | 클래스 | 연결 | 자재 | 최대. 압력 | 화면 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 581CS 나사 끝 | 600 | FNPT | 캐스트 탄소강 | WOG의 경우 1480 @ 100도 F, 증기의 경우 1010 @ 750도 F | 1 / 16 " | 1 / 4 " | ₩ 367,202 | |
3/8 581 CS 나사 끝 | 600 | FNPT | 캐스트 탄소강 | WOG의 경우 1480 @ 100도 F, 증기의 경우 1010 @ 750도 F | 1 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 382,147 | |
1/2 581 CS 나사 끝 | 600 | FNPT | 캐스트 탄소강 | WOG의 경우 1480 @ 100도 F, 증기의 경우 1010 @ 750도 F | 1 / 16 " | 1 / 2 " | ₩ 146,440 | |
3/4 581 CS 나사 끝 | 600 | FNPT | 캐스트 탄소강 | WOG의 경우 1480 @ 100도 F, 증기의 경우 1010 @ 750도 F | 1 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 174,352 | |
1 CS 나사 끝 | 600 | FNPT | 캐스트 탄소강 | WOG의 경우 1480 @ 100도 F, 증기의 경우 1010 @ 750도 F | 1 / 16 " | 1" | ₩ 374,202 | |
11/4 581 CS srewed 끝 | 600 | FNPT | 캐스트 탄소강 | WOG의 경우 1480 @ 100도 F, 증기의 경우 1010 @ 750도 F | 1 / 16 " | 1.25 " | ₩ 306,215 | |
11/2 581 CS 나사 끝 | 600 | FNPT | 캐스트 탄소강 | WOG의 경우 1480 @ 100도 F, 증기의 경우 1010 @ 750도 F | 1 / 16 " | 1.5 " | ₩ 375,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.