그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | -25 ~ 130 F |
깊이 | 2-3 / 8 " |
전기 연결 | 3 Ft 18 AWG 리드 |
높이 | 5.437 " |
실장 형 | 다이렉트 마운트 |
전력 소비 | 3.3 VA |
Honeywell Motors 대체 | MN7505A2001 |
샤프트 유형 | 고정 나사 축 커플 링 |
신호 유형 | 비례항 |
봄 귀환 | 아니 |
스트로크 Deg. | 90 |
타이밍 (초) | 90 |
토크 | 44파운드 |
타입 | 비 봄 반환 |
전압 | 24 AC |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8501104040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.