그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 밸브 |
부피 계수 | 6.3 |
연결 유형 / 크기 | (F) NPT 3/4 " |
깊이 | 1-5 / 16 " |
높이 | 2.375 " |
맥스. 수온 | 250도 에프 |
제품 사양 | MT 시리즈, 글로브 밸브, 황동 트림 |
타입 | 지구 |
폭 | 568747 " |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 13.34 |
선박 길이 (cm) | 10.48 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8481809015 |
모델 | 부피 계수 | 연결 유형 / 크기 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
599-01115 | 0.4 | (F) NPT 1/2 " | 2.25 " | 568746 " | ₩ 87,430 | |
599-01117 | 0.63 | (F) NPT 1/2 " | 2.25 " | 568746 " | ₩ 86,415 | |
599-01119 | 1 | (F) NPT 1/2 " | 2.25 " | 568746 " | ₩ 85,645 | |
599-01121 | 1.6 | (F) NPT 1/2 " | 2.25 " | 568746 " | ₩ 87,657 | |
599-02000 | 0.4 | (F) NPT 1/2 " | 2.25 " | 568746 " | ₩ 104,212 | |
599-02002 | 0.63 | (F) NPT 1/2 " | 2.25 " | 568746 " | ₩ 104,212 | |
599-02004 | 1 | (F) NPT 1/2 " | 2.25 " | 568746 " | ₩ 104,702 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.