그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압 밸브 액추에이터 |
높이 | 1.75 " |
길이 | 1.75 " |
맥스. 기압 | 35의 PSI |
실장 형 | 직접 결합 |
공칭 스프링 범위 | 8 ~ 13 psi |
작동 압력 | 3 ~ 8, 8 ~ 13, 10 ~ 15 |
행정 | 7 / 32 " |
UPC | 013263793763 |
폭 | 3.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8483405010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.