그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드 글로브 밸브 |
부피 계수 | 0.4 |
연결 유형 / 크기 | (F) NPT 1/2 " |
깊이 | 2" |
전기 연결 | 터미널 블록 |
높이 | 5.5 " |
맥스. 수온 | 250도 에프 |
안전한 작동 수압 | 250 |
제품 사양 | 2 위치 플로팅 |
타입 | 일반적으로 열려 |
UPC | 094713648932 |
전압 | 24 VAC |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8481809025 |
원산지 | US |
모델 | 부피 계수 | 연결 유형 / 크기 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
259-02032 | 0.63 | (F) NPT 1/2 " | 5.5 " | 4.75 " | ₩ 231,350 | |
259-02034 | 1 | (F) NPT 1/2 " | 5.5 " | 4.75 " | ₩ 231,350 | |
259-02036 | 1.6 | (F) NPT 1/2 " | 5.5 " | 4.75 " | ₩ 231,350 | |
259-02038 | 2.5 | (F) NPT 1/2 " | 5.5 " | 4.75 " | ₩ 231,350 | |
243-00210 | 1 | (F) NPT 1/2 " | 4.25 " | 11.25 " | ₩ 169,487 | |
243-00211 | 2.5 | (F) NPT 1/2 " | 4.25 " | 11.25 " | ₩ 169,487 | |
243-00212 | 4.1 | (F) NPT 3/4 " | 4.25 " | 11.25 " | ₩ 175,315 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.