항목 | 공압 수신기 컨트롤러 |
공기 소비 | 60 SCIM |
제어 유형 | 입력 # 1 DA, 입력 # 2 RA |
깊이 | 3-1 / 2 " |
계량기 | 아니 |
높이 | 5 11 / 16 " |
작동 온도 범위 | 40 ~ 120 F |
산출 | 0 ~ 22 |
압력 | 22 Op; 최대 30 개 |
타입 | 이중 입력 |
폭 | 6.75 " |
선박 중량 (kg) | 1.69 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 9032200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 제어 유형 | 계량기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
195-0003 | 입력 #1 DA, 입력 #2 RA, 입력 #3 리셋 | 가능 | 다중 입력 | ₩ 878,920 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.