항목 | 기류 스위치 |
깊이 | 3-3 / 4 " |
차동 (In. WC) | 0.06 ~ 0.6 |
전기 등급 | 15 ~ 120에서 277A |
함수 | 다이어프램은 스냅 스위치를 작동시키기 위해 스프링 레버를 작동하고 수동 리셋 스위치는 리셋을 위해 눌러 질 때까지 전기 접점을 열어 둡니다. 조정 노브를 시계 방향으로 돌리면 설정 값이 증가합니다. |
높이 | 6.5 " |
장착 구멍 OC | 3-7 / 8 인치 |
장착 위치 | 수직선 |
작동 온도 범위 | -40 ~ 180 F |
압력 설정 범위 | 0.05 ~ 1.0 인치 화장실 |
샘플 라인 커넥터 | 1/4 "OD |
스위치 유형 | SPDT |
타입 | 자동 재설정 |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 9032906080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.