그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 분무기 펌프 |
기관 규정 준수 | UL 등재 및 CSA |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
체크 밸브 | 바이 턴 |
다이어프램 재질 | 산토 프렌 |
20 PSI에서 GPM | 2.41 |
40 PSI에서 GPM | 1.84 |
최대 GPM. | 3.2 |
높이 | 4.40 |
인 레트 / 출구 | 1 / 2-14 MSPT |
길이 | 8.60 |
최대. 압력 | 45 |
최대 온도 | 170 |
발에 프라임 | 9 |
자기 충족 | 가능 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 2.54 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.