그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 포스 게이지 |
정확성 | +/- 0.2 % FS |
자동 종료 | 가능 |
디스플레이 | 4 자리 LCD |
함수 | 사용자 선택 가능 비교기, Hi-Lo |
인터페이스 | USB |
측정 모드 | 표준, 압축 피크, 장력 피크 |
측정 단위 | 온스, 파운드, 그램 또는 뉴턴 |
메모리 | 연속 메모리 1000 포인트, 단일 메모리 100 포인트, 표준 메모리 50 포인트 및 통계 (최대, 최소, 피크, 평균 및 표준 편차) |
출력 유형 | USB, 아날로그, 과부하 / 비교기 |
전원 | 충전식 니켈 수소 배터리 또는 AC 어댑터/충전기 |
범위 | 32 온스, 2 파운드, 1000g, 10N |
분해능 | 0.01oz, 0.001lb, 1g, 0.01N |
샘플링 속도 | 1000 Hz에서 |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 28.19 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | CN |
모델 | 전원 | 범위 | 분해능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FGV-0.5XY | 충전식 니켈 수소 배터리 또는 AC 어댑터/충전기 | 8 온스, 0.5 파운드, 200g, 2N | 0.01oz, 0.001lb, 0.1g, 0.001N | ₩ 1,868,930 | |
FGV-1XY | 충전식 니켈 수소 배터리 또는 AC 어댑터/충전기 | 16 온스, 1 파운드, 500g, 5N | 0.01oz, 0.001lb, 0.1g, 0.001N | ₩ 1,868,930 | |
FGV-5XY | 충전식 니켈 수소 배터리 또는 AC 어댑터/충전기 | 5 파운드, 2Kg, 20N | 0.001 파운드, 0.001Kg, 0.01N | ₩ 1,806,087 | |
FGV-10XY | 충전식 니켈 수소 배터리 또는 AC 어댑터/충전기 | 10 파운드, 5Kg, 50N | 0.01 파운드, 0.001Kg, 0.01N | ₩ 1,806,087 | |
FGV-20XY | 충전식 니켈 수소 배터리 또는 AC 어댑터/충전기 | 20 파운드, 10Kg 100N | 0.01 파운드, 0.01Kg, 0.1N | ₩ 1,868,930 | |
FGV-50XY | 충전식 니켈 수소 배터리 또는 AC 어댑터/충전기 | 50 파운드, 20Kg, 200N | 0.01 파운드, 0.01Kg, 0.1N | ₩ 1,868,930 | |
FGV-100XY | 충전식 니켈 수소 배터리 또는 AC 어댑터/충전기 | 100 파운드, 50Kg, 500N | 0.1 파운드, 0.01Kg, 0.1N | ₩ 1,806,087 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.