그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유속계 |
정확성 | +/- 0.06 |
교정 인증서 | 가능 |
디스플레이 | 5 자리 LED |
메모리 | 마지막 / 최소 / 최대 |
분해능 | 0.01 ~ 1 RPM |
RPM 범위 | 0.10 ~ 25,000 |
속도 | 0.02 ~ 3810M / 분 |
속도 | 0.05~12,500fpm |
타입 | 접촉처 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 27.31 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 6.99 |
HS 코드 | 9029205000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 교정 인증서 | 디스플레이 | 항목 | RPM 범위 | 속도 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-105A | 가능 | 5 자리 LCD | 유속계 | 0.10 ~ 25,000 | 0.02 ~ 3810M / 분 | 0.05~12,500fpm | ₩ 532,490 | ||
DT-205LR | 가능 | 5 자리 LCD | 유속계 | 6 ~ 99,999 | 0.11 ~ 3810M / 분 | 0.4~12,500fpm | ₩ 647,430 | ||
DT-207LR-S12 | 가능 | 5 자리 LED | 유속계 | 6 ~ 99,999 | 0.23 ~ 7620M / 분 | 0.8~25,000fpm | ₩ 678,002 | ||
DT-105A-S12 | NIST | 5 자리 LCD | 유속계 | - | 0.03 ~ 7620M / 분 | - | ₩ 629,055 | ||
DT-107A-S12 | NIST | 5 자리 LED | 유속계 | - | 0.03 ~ 7620M / 분 | - | ₩ 707,997 | ||
DT-207LR | NIST | 5 자리 LED | 유속계 | - | 0.11 ~ 3810M / 분 | - | ₩ 600,302 | ||
DT-205LR-S12 | NIST | 5 자리 LCD | 유속계 | - | 0.23 ~ 7620M / 분 | - | ₩ 688,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.