KERN AND SOHN FS 시리즈 디지털 포스 게이지
필터
주택 치수: 71 X 31 X 180 mm , 하우징 높이: 180 mm , 하우징 길이: 31 mm , 입력 전압: 100에서 240V , 전원 공급 장치: USB , 표준 로고:
스타일 | 모델 | 맥스. 힘 | 가독성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | FS 4-20 | 20 N | 0.004 N | ₩ 1,892,290 | |
B | FS 2-20 | 20 N | 0.004 N | ₩ 1,715,890 | |
C | FS 4-50 | 50 N | 0.01 N | ₩ 1,892,290 | |
D | FS 2-50 | 50 N | 0.01 N | ₩ 1,715,890 | |
E | FS 4-100 | 100 N | 0.02 N | ₩ 1,892,290 | |
F | FS 2-100 | 100 N | 0.02 N | ₩ 1,715,890 | |
G | FS 4-200 | 200 N | 0.04 N | ₩ 1,892,290 | |
H | FS 2-200 | 200 N | 0.04 N | ₩ 1,715,890 | |
I | FS 4-500 | 500 N | 0.1 N | ₩ 1,892,290 | |
J | FS 2-500 | 500 N | 0.1 N | ₩ 1,715,890 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 페그 보드
- 그루 빙 도구
- 에어 코크 건
- 래디 언트 코브 히터
- 구리 롤 주식
- 냉각
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 실험실 기기
- 커플링 및 어답터
- 지붕이기
- APACHE MILLS 피로 방지 러너
- STANLEY 핀 펀치
- WIREMOLD 6000 레이스 웨이 용 레이스 웨이 피팅
- MILWAUKEE 코어링 리그 Dymodrill 20.0 A
- BUNTING BEARINGS 슬리브 베어링, 1-1 / 8 인치
- AME INTERNATIONAL 밸브 스템 설치자
- TENNSCO 하단 라이저
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 3방향 수직 볼 밸브, DIN 소켓, FKM, 미터법
- MARTIN SPROCKET 듀플렉스 스톡 보어 C 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 20B-2 체인 번호
- REED INSTRUMENTS 디지털 사이 크로머