플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KERN AND SOHN FS 2-20 전기력 게이지, 최대 20N 힘, 0.004N 해독도 | CJ6ZTZ

KERN AND SOHN FS 2-20 전기력 게이지, 최대 20N 힘, 0.004N 해독도

재고 있음 있음
항목: CJ6ZTZ 모델: FS 2-20

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,715,890 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목디지털 포스 게이지
배터리 충전 시간8의 시간.
케이스 폭71mm
진동수50 / 60 Hz에서
하우징 치수71 X 31 X 180 mm
하우징 높이180 mm
하우징 길이31 mm
입력 전압100에서 240V
맥스. 힘20 N
전원 공급 장치USB
제품 데이터 시트kern-and-sohn-fs-2-20.pdf
가독성0.004 N

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.25
선박 높이 (cm)9
선박 길이 (cm)18.5
선박 폭 (cm)28
원산지DE

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델맥스. 힘가독성가격
KERN AND SOHN FS 2-100 전기력 게이지, 최대 100N 힘, 0.02N 해독도 | CJ6ZTY FS 2-100100 N0.02 N₩ 1,715,890
KERN AND SOHN FS 2-200 전기력 게이지, 최대 200N 힘, 0.04N 해독도 | CJ6ZUA FS 2-200200 N0.04 N₩ 1,715,890
KERN AND SOHN FS 2-50 전기력 게이지, 최대 50N 힘, 0.01N 해독도 | CJ6ZUB FS 2-5050 N0.01 N₩ 1,715,890
KERN AND SOHN FS 2-500 전기력 게이지, 최대 500N 힘, 0.1N 해독도 | CJ6ZUC FS 2-500500 N0.1 N₩ 1,715,890
KERN AND SOHN FS 4-100 전기력 게이지, 최대 100N 힘, 0.02N 해독도 | CJ6ZUD FS 4-100100 N0.02 N₩ 1,892,290
KERN AND SOHN FS 4-20 전기력 게이지, 최대 20N 힘, 0.004N 해독도 | CJ6ZUE FS 4-2020 N0.004 N₩ 1,892,290
KERN AND SOHN FS 4-200 전기력 게이지, 최대 200N 힘, 0.04N 해독도 | CJ6ZUF FS 4-200200 N0.04 N₩ 1,892,290

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN FS 2-20 전기력 게이지, 최대 20N 힘, 0.004N 해독도
₩ 1,715,890 /단위