그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 브레이크가있는 스위블 스템 캐스터 |
브레이크 유형 | 얼굴 접촉 |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 폴리올레핀 |
프레임 마감 | 크롬 도금 |
정격 하중 | 120의 파운드 |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
전체 높이 | 3.875 " |
경마장 | 더블 볼 |
줄기 Dia. | 3 / 8 "-16 |
줄기 길이 | 3 / 4 " |
줄기 유형 | 스레드 된 |
온도. 범위 | -45도 ~ 180도 F |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 초기화 |
휠 지름 | 3" |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 4.45 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 줄기 Dia. | 브레이크 유형 | 캐스터 휠 재질 | 줄기 길이 | 줄기 유형 | 온도. 범위 | 스레드 크기 | 휠 베어링 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POM30223BC-VPR33 (CK) B | 7 / 16 " | 얼굴 접촉 | 폴리 우레탄 | 7 / 8 " | 마찰 링 | -45도 ~ 180도 F | - | 정밀 볼 | ₩ 6,492 | ||
POM30637BC-NPRB | 3 / 8 "-16 | 얼굴 접촉 | 네오프렌 | 3 / 4 " | 스레드 된 | -35도 ~ 175도 F | 3 / 8-16 | 정밀 볼 | ₩ 7,280 | ||
PRE30605ZN-TPR-B | 3 / 8 "-16 | 사이드 핀치 | 열가소성 고무 | 1.5 " | 스레드 된 | -45도 ~ 180도 F | 3 / 8-16 | 평원 | ₩ 17,955 | ||
PGT30447ZN-TPU21 (BG) | 1-5/8" - 1-11/16" | 총 잠금 | 폴리 우레탄 | 2.5 " | 확대 | -45도 ~ 180도 F | 1 / 2-13 | 정밀 볼 | ₩ 89,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.