항목 | 진공 오븐 |
대류 유형 | 전도성 |
내부 사용 가능한 치수 | 9 X 12 X 9 " |
문 수 | 1 |
선반 수 | 2 |
전체 크기 | 15.5 X 19 X 22.5 " |
전원 요구 사항 | 240V |
온도 정확성 | 9 ° C에서 +/- 120 ° C |
온도. 범위 | 주변 온도 + 15C ~ 210 ° C |
서머 스탯 | 아날로그 |
음량 | 0.6 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 31.95 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8514300000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.