항목 | 부란기 |
정확성 | 0.8 ° C에서 + 37 ° C |
생산 능력 | 10.82 |
챔버 깊이 | 20.5 |
챔버 높이 | 22.5 |
챔버 폭 | 19 |
컴플라이언스 | TUV 파일 61010-1 / R : 2005-07UL 61010A-2-010 : 2002CAN / CSA C22.2 No. 61010-1 : 2004CAN / CSA C22.2 No. 61010-2-010 : 2004 |
자재 | N |
전반적인 깊이 | 28 |
전체 높이 | 40.5 |
전체 폭 | 28.75 |
범위 | 섭씨 8도 + 주변 섭씨 60도 |
온도. 범위 | 섭씨 8도 + 주변 섭씨 60도 |
타입 | 실험실 |
전압 | 120 |
와트 | 850 |
선박 중량 (kg) | 128.25 |
선박 높이 (cm) | 129.54 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.