항목 | 부란기 |
정확성 | + 0.5 ° C @ 20 ° C |
생산 능력 | 3.2 |
챔버 깊이 | 14 |
챔버 높이 | 25 |
챔버 폭 | 16 |
컴플라이언스 | 없음 |
자재 | N |
전반적인 깊이 | 22 |
전체 높이 | 33 |
전체 폭 | 24 |
범위 | 10에서 45 Deg.C로 |
온도. 범위 | -10 ~ +45도 C |
타입 | 실험실 |
전압 | 120 |
와트 | 600 |
선박 중량 (kg) | 47.63 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 정확성 | 생산 능력 | 와트 | 컴플라이언스 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스코2W | Amb. 섭씨 8도 ~ 섭씨 60도 | + 0.2 ° C @ 37 ° C | 0.830 | 600 | 없음 | 23.5 | 26.75 | 21 | ₩ 11,181,170 | ||
SSI5 | 섭씨 8도 + 주변 섭씨 60도 | 0.8 ° C에서 + 37 ° C | 10.82 | 850 | TUV 파일 61010-1 / R : 2005-07UL 61010A-2-010 : 2002CAN / CSA C22.2 No. 61010-1 : 2004CAN / CSA C22.2 No. 61010-2-010 : 2004 | 28 | 40.5 | 28.75 | ₩ 17,030,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.