항목 | 부란기 |
정확성 | +/- 0.5도 C @ 20도 C |
생산 능력 | 19.3 cu. ft. |
챔버 깊이 | 24 " |
챔버 높이 | 54.5 " |
챔버 폭 | 25.5 " |
컴플라이언스 | TUV |
대류 유형 | Mechanical |
전반적인 깊이 | 31.5 " |
전체 높이 | 69.5 " |
전체 폭 | 30 " |
범위 | 15에서 40 Deg.C로 |
온도. 범위 | 15에서 40도 C |
타입 | 냉장 |
전압 | 240 |
와트 | 660 |
선박 중량 (kg) | 182.25 |
선박 높이 (cm) | 223.52 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SRI20P | 120 | ₩ 13,198,307 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.