항목 | 오븐 |
생산 능력 | 4.9 |
챔버 깊이 | 19.4 " |
챔버 높이 | 20.7 " |
챔버 폭 | 21 " |
대류 유형 | Mechanical |
문 수 | 1 |
선반 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 27.5 " |
전체 높이 | 40 " |
전체 폭 | 30.5 " |
온도 정확성 | 2.5 ° C에서 +/- 150 ° C |
온도. 범위 | 15도에서 225도까지 |
전압 | 120 |
와트 | 2200 |
선박 중량 (kg) | 117 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 온도 정확성 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMO3 | 3 | 27 " | 35.5 " | 28.6 " | 2.0 ° C에서 +/- 150 ° C | 2000 | ₩ 7,057,050 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.