항목 | 오븐 |
대류 유형 | 중량 |
내부 사용 가능한 치수 | 23 "H X 21"W X 19.2 "D |
자재 | 스테인리스 강 |
문 수 | 1 |
선반 수 | 2 |
전체 크기 | 40 "H X 30.5"W X 27.5 "D |
전력 소비 | 1495W |
전원 요구 사항 | 115V |
온도 정확성 | 4.0 ° C에서 +/- 150 ° C |
온도. 범위 | 주변 온도 +15도 ~ 225도 C |
서머 스탯 | 디지털 PID 마이크로 프로세서 |
음량 | 5.3 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 117.93 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 8514100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도 정확성 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SG03 | 3.0 ° C에서 +/- 150 ° C | 15도에서 225도까지 | ₩ 5,772,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.