그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선형 형광 램프 |
평균 전구 수명 | 30,000 시간. |
평균 수명 | 30,000 시간. |
자료 유형 | 미니어처 바이 핀 (G5) |
전구 Dia. | 5 / 8 " |
전구 기술 | 형광성의 |
벌브 톤 | 매우 쿨 |
케이스 수량 | 40 |
색온도 | 5000K |
CRI | 85 |
지름 | 5 / 8 " |
녹색 인증 또는 기타 인정 | EcoLogo 인증 |
고출력 | 가능 |
초기 루멘 | 4800 |
램프 지정 | F54T5 / 850 / HO / 49W |
램프 모양 | T5 |
램프 톤 | 매우 쿨 |
램프 유형 | 선의 |
길이 | 46 " |
루멘 | 4800 |
평균 루멘 | 4625 |
최소 시작 온도. | -20도 F |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 산산조각 나는 |
파편 방지 | 가능 |
시작 유형 | 프로그램 |
와트 | 49 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 118.36 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8539310060 |
프로덕트 | 모델 | 램프 톤 | 평균 수명 | 벌브 톤 | 루멘 | 평균 루멘 | 와트 | 케이스 수량 | 색온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F54T5841 / HO / ALTO 49WATT | 시원한 | 40,000 시간. | 시원한 | 5000 | 4750 | 49 | 40 | 4100K | ₩ 95,602 | ||
F54T5 / 841 / HO | 시원한 | 30,000 시간. | 시원한 | 5000 | 4700 | 54 | 25 | 4100K | ₩ 4,952 | ||
F54T5 / 850 / HO | 매우 쿨 | 30,000 시간. | 매우 쿨 | 5000 | 4700 | 54 | 25 | 5000K | ₩ 4,952 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.